text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DISMANTLINGTOOL 16 1630-135MM


Herramienta pelacables Para pelar fundas redondas de cables de PVC, caucho, silicona o PTFE. Palanca de sujeción autoapretante. Con tuerca moleteada para ajustar la profundidad de corte. Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta. Corte en espiral para eliminar piezas intermedias. Cuchilla recambiable. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 6,0 - 29,0mm

Artículo No. K1016.030.135
Sección longitudinal
Borde redondo
Corte en espiral
Profundidad de entalladura ajustable
Cuchillas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Sección longitudinal
Borde redondo
Corte en espiral
Profundidad de entalladura ajustable
Cuchillas intercambiables
Diámetro de banda (mm) 6 - 29
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Stripping Tool

Descripción

Herramienta pelacables Para pelar fundas redondas de cables de PVC, caucho, silicona o PTFE. Palanca de sujeción autoapretante. Con tuerca moleteada para ajustar la profundidad de corte. Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta. Corte en espiral para eliminar piezas intermedias. Cuchilla recambiable. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 6,0 - 29,0mm

Números de artículo

Artículo No. K1016.030.135
EAN 4003773033349
UBB 419187980463
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 16 30 135 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.