Herramientas de desmontaje
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Herramientas de desmontaje
K1353.001.775
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
KNIP DISM KNIVES 1000V 9853 13 180MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
K1353.001.775
Longitud de la hoja (mm)
50
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Forma de la cuchilla
Derecho
Con cubierta protectora
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
50
Longitud total (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Forma de la cuchilla
Derecho
Con cubierta protectora
Sí
Asidero de material
Otro
Material cuchilla
Otro
Cuchilla de cable
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Cuchillo pelacables Forma ergonómica del mango con cómoda protección antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Tapa protectora transparente. hoja estrecha, de gancho fijo, en forma de hoz. adecuada para cables sectoriales. hoja: acero especial para herramientas, templado al aceite. - Longitud de la hoja: 50mm- Radio: 40mm- Comprobado VDE: sí
Números de artículo
Artículo No.
K1353.001.775
EAN
4003773026556
UBB
240185158419
UNSPSC
27111510
Artículo del fabricante nr
98 53 13