text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DISM KNIVES 1000V 9853 03 155MM


Cuchillo pelacables Mango ergonómico con cómodo protector antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Tapa protectora transparente. hoja maciza, de gancho fijo. ade

Artículo No. K1353.001.770
Longitud de la hoja (mm) 28
Extensible No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de la cuchilla Forma de gancho
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 28
Extensible No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de la cuchilla Forma de gancho
Con cubierta protectora
Material cuchilla Otro
Marca Knipex
Type Stripping Knife

Descripción

Cuchillo pelacables Mango ergonómico con cómodo protector antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Tapa protectora transparente. hoja maciza, de gancho fijo. adecuada para cables redondos. hoja: acero especial para herramientas, templada al aceite. - Longitud de la hoja: 28mm- Radio: 7mm- Comprobado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1353.001.770
EAN 4003773026549
UBB 240185157916
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 98 53 03
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.