Alicates de corte diagonal
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
9C521612
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
KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9C521612
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
Sí
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
6.5
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Codigo SA
82032000
Type
ESD Electronics Diagonal Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C521612
EAN
4003773061557
UBB
500513353671
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
79 32 125 ESD