text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Artículo No. 4Z250360
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 9
Con función de desaislado No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 9
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Precision Diagonal Cutter

Números de artículo

Artículo No. 4Z250360
EAN 4003773061403
UBB 500513353341
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 79 02 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.