text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para cortes exactos en componentes electrónicos delicados, también disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de corte temp

Artículo No. 2W106538
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 9
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descripción

Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para cortes exactos en componentes electrónicos delicados, también disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Aprox. un 20% más ligero que los alicates convencionales para electrónica. Articulación atornillada con superficies de unión cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura. Doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme. Mangos multicomponente optimizados ergonómicamente. mini-cabeza. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,1 - 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 6.5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6.5mm- Anchura del cabezal (A): 9mm

Números de artículo

Artículo No. 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 79 22 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.