Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
8H246035
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
KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8H246035
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
6.5
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Type
Electronics Diagonal Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H246035
EAN
4003773071365
UBB
500513352681
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
79 12 125