Alicates de corte diagonal
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
6R893746
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
KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120 MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R893746
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
11
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
6.5
Probado por VDE
No
Marca
Knipex
Codigo SA
82032000
Type
Electronics Diagonal Cutter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R893746
EAN
4003773061380
UBB
500513352350
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
79 42 125