text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 115 MM


Artículo No. 5P013817
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 9
Con función de desaislado No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 9
Con función de desaislado No
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Knipex
Codigo SA
Type Precision Side Cutter

Números de artículo

Artículo No. 5P013817
EAN 4003773061595
UBB 500513352194
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 79 02 120 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.