text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7026-160MM


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Bordes de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con pequeño bisel. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- VDE probado: sí

Artículo No. K1070.620.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA 8203200000
Type Diagonal Cutter

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Bordes de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con pequeño bisel. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 26 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.