text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7007-160MM


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicio

Artículo No. K1070.700.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca KNIPEX

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con filo de corte alargado. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3.0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.0mm- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1070.700.160
EAN 4003773018155
UBB 419104290533
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 07 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.