text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7005-140MM


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.8mm

Numero articolo K1070.500.140
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 135
Codigo SA 8203200000
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

Descrizione

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.8mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  70 05 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.