text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7005-125MM


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,3mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.5mm

Article number K1070.500.125
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated

Description

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con bisel. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,3mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.5mm

Article numbers

Article number K1070.500.125
EAN 4003773039501
UBB 419104291457
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  70 05 125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.