text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIP 7001-125MM


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Bordes de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,3mm- Capacidad de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.5mm

Artículo No. K1070.100.125
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8203200000
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Bordes de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,3mm- Capacidad de corte alambre duro (diámetro): Ø 1.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1070.100.125
EAN 4003773013402
UBB 419104150299
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 01 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.