text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAG CUTTING NIP 72 7211-160MM


Fresas diagonales para plásticos Corte a ras. Para el corte casi enrasado de piezas moldeadas de plástico a partir de bebederos. Corta a ras materiales blandos como el plomo. Con muelle de apertura. Cuchillas con ángulo de 45°. - Dimensiones ángulo: 45

Article number K1072.110.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA 8203200000
Type 45° Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Description

Fresas diagonales para plásticos Corte a ras. Para el corte casi enrasado de piezas moldeadas de plástico a partir de bebederos. Corta a ras materiales blandos como el plomo. Con muelle de apertura. Cuchillas con ángulo de 45°. - Dimensiones ángulo: 45

Article numbers

Article number K1072.110.160
EAN 4003773046813
UBB 240104305448
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  72 11 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.