text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por in

Artículo No. 2P734091
Aislamiento
Forma Curvo
Con cortador de alambre
Peso 202
Longitud (mm) 200
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Con cortador de alambre
Peso 202
Longitud (mm) 200
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. alicates con punto de fijación de amarre para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Números de artículo

Artículo No. 2P734091
EAN 4003773080008
UBB 500641754121
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 26 22 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.