text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTING PLIER 200MM


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción,

Artículo No. 0L367126
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 200
Longitud (mm) 200
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 200
Longitud (mm) 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Type Stork Beak Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. alicates con punto de fijación de amarre para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 0L367126
EAN 4003773079989
UBB 500641753131
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 26 12 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.