text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTER 94-- 9435-215MM


Cizalla de inglete Para cortar sin aplastar secciones de plástico, goma y madera blanda, también para cable plano. Base de corte intercambiable con escuadra para cortes a 45° y marcas para cortes a 60°, 75° y 90°. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. - Longitud de la hoja: 56 mm

Artículo No. K1152.530.215
Diseño Otro
Longitud de la hoja (mm) 56
Cuchilla Sin revestimiento
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 215
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud de la hoja (mm) 56
Cuchilla Sin revestimiento
Con cortador de alambre No
Longitud (mm) 215
Dirección Ambidextro
Asidero de material plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 439
Código de producto 82033000
Type Mitre Shears

Descripción

Cizalla de inglete Para cortar sin aplastar secciones de plástico, goma y madera blanda, también para cable plano. Base de corte intercambiable con escuadra para cortes a 45° y marcas para cortes a 60°, 75° y 90°. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. - Longitud de la hoja: 56 mm

Números de artículo

Artículo No. K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 94 35 215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.