text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 7 9778-180MM


Alicates para crimpar punteras de alambre diseño ligero y delgado. fácil crimpado gracias a la relación de transmisión optimizada. Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 a 16 mm². Prensado en matrices semicirculares marcadas para conexiones fiables entre el manguito y el conductor. 9 peines especialmente profundos con caras laterales cónicas. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,25 - 16,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 9- AWG: 24 - 6- Comprobado por VDE: sí

Artículo No. K1177.178.180
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Sección transversal (mm²) 0.25 - 16
Rango AWG 23 - 5
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Sección transversal (mm²) 0.25 - 16
Rango AWG 23 - 5
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 271
Codigo SA 8203200000
Type VDE Crimping Pliers

Descripción

Alicates para crimpar punteras de alambre diseño ligero y delgado. fácil crimpado gracias a la relación de transmisión optimizada. Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 a 16 mm². Prensado en matrices semicirculares marcadas para conexiones fiables entre el manguito y el conductor. 9 peines especialmente profundos con caras laterales cónicas. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,25 - 16,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 9- AWG: 24 - 6- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1177.178.180
EAN 4003773072003
UBB 500625386114
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 78 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.