text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 2 9721C-215MM


Alicates de crimpar Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales de crimpar no aislados según DIN 46234. Con agujeros roscados para cortar cobre y tornillos de latón roscados M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 y M 5. Articulación atornillada para mayor estabilidad y movimiento uniforme. - Aplicación: terminales no aislados + conectores de cable- Capacida

Artículo No. K1172.123.215
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 230
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 10
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 230
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 10
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 230
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de crimpar Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales de crimpar no aislados según DIN 46234. Con agujeros roscados para cortar cobre y tornillos de latón roscados M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 y M 5. Articulación atornillada para mayor estabilidad y movimiento uniforme. - Aplicación: terminales no aislados + conectores de cable- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 20 - 10

Números de artículo

Artículo No. K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 21 215 C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.