text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 240 MM


For cable cutting, stripping wires and crimping insulated and uninsulated cable lugs and push-on connectors and open push-on connectors. With threaded holes for cutting copper and brass threaded pins M 2.6 / 3 / 3.5 / 4 / 5. Made of high-strength special steel Black painted pliers. With multi-component grips

Artículo No. 8H857870
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 240
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 13
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 240
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 13
Marca Knipex
Type Crimping Pliers

Descripción

For cable cutting, stripping wires and crimping insulated and uninsulated cable lugs and push-on connectors and open push-on connectors. With threaded holes for cutting copper and brass threaded pins M 2.6 / 3 / 3.5 / 4 / 5. Made of high-strength special steel Black painted pliers. With multi-component grips

Números de artículo

Artículo No. 8H857870
EAN 4003773070726
UBB 500513350941
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 97 22 240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.