text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP PL 973 02 0,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Una sola herramienta para las aplicaciones de crimpado más habituales. Cambio rápido y sencillo de las matrices de engaste sin necesidad de herramientas adicionales. Almacenamiento ordenado y protegido de las matrices intercambiables en un cargador redondo. Alicates de crimpado cómodos y potentes con calidad profesional. Los mismos re

Artículo No. K1179.205.010
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 250
Forma de compresión Compresión redonda
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 250
Forma de compresión Compresión redonda
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Insertos intercambiables
Número de insertos incluidos 5
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1134
Type Crimping Pliers

Descripción

KNIPEX MultiCrimp® Una sola herramienta para las aplicaciones de crimpado más habituales. Cambio rápido y sencillo de las matrices de engaste sin necesidad de herramientas adicionales. Almacenamiento ordenado y protegido de las matrices intercambiables en un cargador redondo. Alicates de crimpado cómodos y potentes con calidad profesional. Los mismos resultados de crimpado fiables que con las matrices de crimpado fijas. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las matrices de engaste 97 49 xx para el alicate de engaste 97 43 200 no son compatibles con el KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02. - Aplicación: conectores tipo clavija abierta no aislados - ancho de clavija 4,8 + 6,3 mm- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,25 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 5- AWG: 24 - 10

Números de artículo

Artículo No. K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 33 02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.