text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Buen manejo gracias a la posición favorable de la empuñadura, el peso reducido, el diseño compacto y las empuñaduras ergonómicas. La matriz de prensado no es intercambiable. - Aplicación: casquillos aislados y no aislados- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,25 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 5- AWG: 24 - 10

Artículo No. 0Z531927
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.25 - 6
Rango AWG 23 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 220
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.25 - 6
Rango AWG 23 - 10
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Crimping Pliers

Descripción

KNIPEX PreciForce® Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Buen manejo gracias a la posición favorable de la empuñadura, el peso reducido, el diseño compacto y las empuñaduras ergonómicas. La matriz de prensado no es intercambiable. - Aplicación: casquillos aislados y no aislados- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,25 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 5- AWG: 24 - 10

Números de artículo

Artículo No. 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 97 52 38
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.