text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-09-190MM


Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptación autoajustable a la medida deseada de la virola: no se producen engarces erróneos por utilizar la matriz equivocada. Inserción frontal de los casquillos en la tenaza. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanism

Artículo No. K1175.359.190
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Rango AWG 28 - 5
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Rango AWG 28 - 5
Marca Knipex

Descripción

Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptación autoajustable a la medida deseada de la virola: no se producen engarces erróneos por utilizar la matriz equivocada. Inserción frontal de los casquillos en la tenaza. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Herramientas ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Su forma manejable y su reducido peso proporcionan una gran comodidad de manejo. Prensado homologado según UL en combinación con terminales de cable KNIPEX 97 99 330 - 399. compresión de 0,08 - 10,0 y 16,0 mm² en un perfil. con palanca selectora para ajustar el área de prensado a 0,08 - 10 mm² o 16 mm². - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 10 / 16mm²- Número de perfiles de crimpado: 1- AWG: 28 - 6

Números de artículo

Artículo No. K1175.359.190
EAN 4003773044550
UBB 419105072542
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 53 09
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.