text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-04-180MM


Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para punteras de alambre de hasta 16 mm². Se ajusta automáticamente al tamaño del casquillo para un crimpado preciso y rápido. Engarce de casquillos según DIN 46228 partes 1+4. Homologación UL en combinación con casquillos KNIPEX 97 99 330 - 399. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al m

Artículo No. K1175.354.180
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Forma de compresión Compresión cuadrada
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 180
Forma de compresión Compresión cuadrada
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 16
Rango AWG 28 - 7
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 380
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para punteras de alambre de hasta 16 mm². Se ajusta automáticamente al tamaño del casquillo para un crimpado preciso y rápido. Engarce de casquillos según DIN 46228 partes 1+4. Homologación UL en combinación con casquillos KNIPEX 97 99 330 - 399. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Mango estrecho. Mango ergonómico y cómodo, de funcionamiento suave y ligero. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite. con compresión cuadrada. también para punteras de alambre Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 16mm²- Número de perfiles de crimpado: 1- AWG: 28 - 6

Números de artículo

Artículo No. K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 53 04
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.