text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-14-195MM


Alicates de crimpado Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Buen manejo gracias al cabezal acodado 20°, peso reducido y diseño corto. El cabezal de prensado no es intercambiable. Disponible como accesorio: localiz

Artículo No. K1175.264.220
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.1 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.1 - 1.5
Rango AWG 27 - 16
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 365
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de crimpado Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Buen manejo gracias al cabezal acodado 20°, peso reducido y diseño corto. El cabezal de prensado no es intercambiable. Disponible como accesorio: localizador para conectores abiertos no aislados. - Aplicación: conectores tipo clavija abierta no aislados (ancho de clavija 2,8 + 4,8 mm)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,1 - 1,5mm²- Número de perfiles de crimpado: 4- AWG: 26 - 16

Números de artículo

Artículo No. K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.