text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-13-250MM


Alicates de engaste Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpado normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (cali

Artículo No. K1175.263.250
Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 250
Forma de compresión Otro
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Terminales de cable y conectores
Longitud (mm) 250
Forma de compresión Otro
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 10
Rango AWG 20 - 7
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 540
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de engaste Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpado normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Manejo a dos manos para facilitar el crimpado de conductores de gran diámetro. Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas. La matriz no es intercambiable. - Aplicación: terminales no aislados- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 10mm²- Número de perfiles de crimpado: 4- AWG: 20 - 8

Números de artículo

Artículo No. K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.