text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex multicolor 9752-06-250SB


Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de engarce normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calib

Artículo No. K1175.206.250
Longitud 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 10
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Rango AWG 20 - 10

Descripción

Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de engarce normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Manejo a dos manos para facilitar el crimpado de conductores de gran diámetro. Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas. La matriz de crimpado no es intercambiable. tarjeta de autoservicio/blister. - Aplicación: conectores aislados- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 6mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 20 - 10

Números de artículo

Artículo No. K1175.206.250
EAN 4003773039464
UBB 419105071973
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 06 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.