text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9752-04-250MM


Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpado normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (cali

Artículo No. K1175.254.220
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 250
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.1 - 2.5
Rango AWG 27 - 13
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 250
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.1 - 2.5
Rango AWG 27 - 13
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 550
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpado normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Manejo a dos manos para facilitar el crimpado de conductores de gran diámetro. Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas. La matriz no es intercambiable. - Aplicación: conectores tipo clavija abierta no aislados (ancho de clavija 2,8 + 4,8 mm)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,1 - 2,5mm²- Número de perfiles de crimpado: 4- AWG: 26 - 14

Números de artículo

Artículo No. K1175.254.220
EAN 4003773025450
UBB 240105131900
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 04
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.