text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9751-10-190MM


Alicates para crimpar clavijas occidentales para cables de datos en telecomunicaciones y redes. Para la compresión de conectores Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 y tipo RJ 45. Diseño largo con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cables telefónicos planos sin apantallar. Corte y pelado rápido de cables CAT con cuchillas de alta calidad. Proceso de crimpado preciso gracias al crimpado paralelo. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca para reducir la fatiga. - Capacidad: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm RJ 45 (8 polos) 11,68 mm- Número de perfiles de crimpado: 2- Gama de aplicaciones: Enchufes Western

Artículo No. K1175.000.105
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Con función de desaislado
Adecuado para conector RJ
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Con función de desaislado
Adecuado para conector RJ
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 311
Codigo SA 8203200000
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates para crimpar clavijas occidentales para cables de datos en telecomunicaciones y redes. Para la compresión de conectores Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 y tipo RJ 45. Diseño largo con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cables telefónicos planos sin apantallar. Corte y pelado rápido de cables CAT con cuchillas de alta calidad. Proceso de crimpado preciso gracias al crimpado paralelo. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca para reducir la fatiga. - Capacidad: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm RJ 45 (8 polos) 11,68 mm- Número de perfiles de crimpado: 2- Gama de aplicaciones: Enchufes Western

Números de artículo

Artículo No. K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 51 10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.