text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASSORTMENTS 265 MM


Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para con

Artículo No. 5L681807
Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Type Crimp Assortment Box

Descripción

Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de punteras de cable con/sin collar. con alicates de engaste KNIPEX PreciForce® para punteras de cable 97 52 38. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 52 38 Alicates de presión KNIPEX PreciForce® (0,25 - 6,0 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos para cables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Casquillos para cables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos para cables con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 virolas de cable KNIPEX con cuello de plástico 20 / 12 mm (6 mm²),

Números de artículo

Artículo No. 5L681807
EAN 4003773062158
UBB 500513349232
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 90 23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.