text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979022

Entrega en 3 semanas

Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para con

Artículo No. K1189.090.022
Aplicación Otro
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Con herramienta
Conexiones de cable aisladas
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Otro
Sección transversal (mm²) 0.5 - 6
Con herramienta
Conexiones de cable aisladas
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1527
Type Crimp Assortment Box

Descripción

Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de conectores de cable estándar. con pelacables automático KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). con alicates para crimpar KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (para terminales aislados y conectores de enchufe). systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 12 42 195 Pelacables automático KNIPEX MultiStrip 10 (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 Alicates de crimpar KNIPEX PreciForce® (0,5 - 6,0 mm²), 25 x Conectores a tope KNIPEX, aislados Amarillo (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 conectores a tope KNIPEX, aislados en azul (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 conectores a tope KNIPEX, aislados en rojo (25 x 0,5-1 mm²), 25 conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 6 mm (25 x 1, 5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x Conectores de cable KNIPEX, tipo ojo Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. K1189.090.022
EAN 4003773062141
UBB 500570596238
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 90 22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.