text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979010


Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para con

Artículo No. K1189.001.800
Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex

Descripción

Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de punteras para cables con/sin collar. con alicates de corte autoajustables para punteras de cables 97 53 04. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 12 40 200 KNIPEX Pelacables autoajustable (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 04 KNIPEX Alicates de presión autoajustable para punteras de cable con acceso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 50 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Pasacables con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con collar de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con collar de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con collar de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con collar de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con collar de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números de artículo

Artículo No. K1189.001.800
EAN 4003773046202
UBB 419789912591
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 90 10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.