text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979009


Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para

Artículo No. K1189.001.795
Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Con herramienta
Terminales de cable aislados
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1211.9
Type Crimp Assortment

Descripción

Surtido de crimpadoras En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de terminales de cable con/sin collar. con alicates de engarce autoajustables para terminales de cable 97 53 04. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 53 04 Alicates de presión autoajustables KNIPEX para punteras de alambre con acceso lateral (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX Punteras de alambre con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX Punteras de alambre con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX Punteras de alambre con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX Casquillos de alambre con cuello de plástico 22 / 12 mm (10 mm²),

Números de artículo

Artículo No. K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 90 09
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.