text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP ASS 979005


Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de punteras de cable con/sin collar. con alicates de engaste para punteras de cable 97 71 180. punteras de cable sin collar. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 71 180 Alicates de engaste KNIPEX para punteras de alambre (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummer K1189.001.775
Con herramienta
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1560
Verpakt per 1

Specificaties

Con herramienta
Terminales de cable no aislados
Terminal de crimpar para conductores de Cu
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1560
Codigo SA 8203200000
Type Crimp Assortment Box

Omschrijving

Surtido de engarces En un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico macizo). Cierre T-Loc para manejo con una sola mano: abrir o cerrar el systainer® con una vuelta y conectar a un segundo systainer®. Apertura cuando está conectado: acceso rápido y sencillo al contenido sin desconectarlo. Dos insertos de plástico apilables con 6 bandejas cada uno para conectores. Con un surtido de punteras de cable con/sin collar. con alicates de engaste para punteras de cable 97 71 180. punteras de cable sin collar. systainer® es una marca registrada de TANOS GmbH. Contenido: 1 x 97 71 180 Alicates de engaste KNIPEX para punteras de alambre (0,25 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Punteras de alambre sin aislamiento 7 mm (200 x 2, 5 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Pasacables sin aislamiento 9 mm (150 x 4 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer K1189.001.775
EAN 4003773025535
UBB 240789051226
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 90 05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.