text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín Compacto Knipex con 17 Bolsillos Plástico Negro 380 x 260 x 85mm


Maletín de herramientas compacto equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas habituales para trabajos en instalaciones eléctricas. Todas las herramientas se prueban una a una y cumplen los requisitos de ASTM F1505 e IEC 60900.. Caja de plástico resistente a los golpes. Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar los alicates. Dimensione

Artículo No. K1392.009.911
Color Negro
Anchura 380
Diseño Caso
Altura 85
Profundidad 260
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 380
Diseño Caso
Altura 85
Profundidad 260
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Número total de compartimentos 17
Con espuma
Con separador No
Con mango telescópico No

Descripción

Maletín de herramientas compacto equipado con una gama de herramientas KNIPEX aisladas habituales para trabajos en instalaciones eléctricas. Todas las herramientas se prueban una a una y cumplen los requisitos de ASTM F1505 e IEC 60900.. Caja de plástico resistente a los golpes. Inserto de espuma con huecos precisos para sujetar los alicates. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 380 x 85 x 260 mm. Dimensiones, interior (An x Al x P): 335 x 70 x 230 mm. - Compartimentos interiores: 17pcsContent: 1 x 98 52 Cuchilla para cables KNIPEX (190 mm), 1 x 98 47 10 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadradillo interior 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadrado interior 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadrado interior 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadrado interior 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 Casquillo hexagonal KNIPEX para tornillos hexagonales con cuadrado interior 1/2 (19 mm), 1 x 98 42 Carraca reversible KNIPEX con escuadra de 1/2 (5 - 50 NM en 0,25 Nm-Escrita), 1 x 98 45 125 Alargadera KNIPEX con escuadra interior/exterior 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 Alargadera KNIPEX con escuadra interior/exterior 1/2 (+ 250 mm), 1 x 03 07 200 Alicates combinados KNIPEX (200 mm), 1 x 98 24 00 Destornillador KNIPEX para tornillos con ranura en cruz Phillips® (PH0), 1 x 98 20 35 Destornillador KNIPEX para tornillos con ranura (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 Destornillador KNIPEX para tornillos con ranura (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 Destornillador KNIPEX para tornillos con ranura (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 70 07 160 Cortador diagonal KNIPEX (160 mm),

Números de artículo

Artículo No. K1392.009.911
EAN 4003773026624
UBB 240120602083
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 98 99 11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.