text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP TOOL CASE 0021 1000V 7PCS


Caja de herramientas RED Electric Set 2 Caja de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes. Inserto de espuma con estructura de nido de abeja para equipos variables. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 340 x 56 x 275 mm. Todos los alicates y destornilladores, excepto los alicates para bombas de agua, homologados por VDE segú

Artículo No. K1392.002.115
Embalaje Caja de plástico
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de ranura 1
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Juego de electricista
Número de cortadoras de cable 1
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de ranura 1
Número total de herramientas 7
Número de alicates 4
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1530
Type Tool Set

Descripción

Caja de herramientas RED Electric Set 2 Caja de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes. Inserto de espuma con estructura de nido de abeja para equipos variables. Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 340 x 56 x 275 mm. Todos los alicates y destornilladores, excepto los alicates para bombas de agua, homologados por VDE según DIN EN/IEC 60900. Contenido: 1 x 03 06 180 Alicates combinados Knipex (180 mm), 1 x 88 03 180 Alicates para bombas de agua Knipex Alligator® (180 mm), 1 x 70 06 160 Alicates de corte diagonal Knipex (160 mm), 1 x 26 16 200 Alicates de corte lateral Knipex Snipe Nose (alicates pico de cigüeña) (200 mm), 1 x 006100 Destornilladores de Wera para tornillos de ranura 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Destornilladores de Wera para tornillos Phillips® de ranura en cruz 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Destornilladores de Wera para tornillos de ranura 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Números de artículo

Artículo No. K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 00 21 15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.