text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 COB.7141200MMKSTF


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficaz diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unión en un lado y filo de corte diagonal para un corte casi a ras, con espacio para el agarre. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.6mm

Artículo No. K1071.141.200
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 355
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 355
Codigo SA 82032000
Type 20° Angled Bolt Cutter with Recess

Descripción

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficaz diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unión en un lado y filo de corte diagonal para un corte casi a ras, con espacio para el agarre. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.6mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.141.200
EAN 4003773066897
UBB 500504461814
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 41 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.