text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7172-910MM


Cortapernos Capacidad de corte hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esfuerzo. Robustos manguitos de empuñadura bicomponentes bicolores antideslizantes. Ajuste preciso (12 posiciones) mediante perno excéntrico. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Longitud del filo de corte mm: 46mm- Espesor del cabezal: 42mm

Artículo No. K1071.172.910
Longitud total (mm) 910
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 5000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 910
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 5000
Código de producto 8203400000
Type Bolt Cutter

Descripción

Cortapernos Capacidad de corte hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esfuerzo. Robustos manguitos de empuñadura bicomponentes bicolores antideslizantes. Ajuste preciso (12 posiciones) mediante perno excéntrico. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Longitud del filo de corte mm: 46mm- Espesor del cabezal: 42mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 72 910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.