text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7172-760MM


Cortapernos Capacidad de corte hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esfuerzo. Robustos manguitos de empuñadura bicomponentes bicolores antideslizantes. Ajuste preciso (12 posiciones) mediante perno excéntrico. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Longitud del filo de corte mm: 36,5mm- Espesor del cabezal: 42mm

Artículo No. K1071.172.760
Longitud total (mm) 760
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 4300
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 760
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 4300
Codigo SA 82032000
Type Bolt Cutter

Descripción

Cortapernos Capacidad de corte hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esfuerzo. Robustos manguitos de empuñadura bicomponentes bicolores antideslizantes. Ajuste preciso (12 posiciones) mediante perno excéntrico. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Longitud del filo de corte mm: 36,5mm- Espesor del cabezal: 42mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 72 760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.