text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7172-460MM


Cortador de pernos Capacidad de corte de hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esf

Artículo No. K1071.172.460
Longitud total (mm) 460
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2150
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 460
Cuchilla de corte intercambiable
En ángulo
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2150
Type Bolt Cutter

Descripción

Cortador de pernos Capacidad de corte de hasta 48 HRC de dureza. Los robustos filos de corte están endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. Tope forjado con cómodo amortiguador. Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona de unión. Mangos ergonómicamente inclinados para minimizar el esfuerzo. Robustos manguitos de empuñadura bicomponentes bicolores antideslizantes. Ajuste preciso (12 posiciones) mediante perno excéntrico. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Cabezal de corte atornillado, recambiable. - HRC 19: Ø 8mm- HRC 40: Ø 6mm- HRC 48: Ø 5mm- Longitud del filo de corte mm: 30mm- Espesor del cabezal: 33mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.172.460
EAN 4003773066750
UBB 500504384511
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 72 460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.