text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7131-200MM


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficaz diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Artículo No. K1071.130.200
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 345
Codigo SA 82032000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 345
Codigo SA 82032000
Type Front Cutting Bolt Cutter

Descripción

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficaz diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 31 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.