text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7121-200MM


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unió

Artículo No. K1071.121.200
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
En ángulo
Marca Knipex
Type 20° Angled Bolt Cutter
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
En ángulo
Marca Knipex
Type 20° Angled Bolt Cutter

Descripción

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Cabezal acodado 20° con barra de unión en un lado y filo de corte diagonal para un corte casi a ras, con espacio para el agarre. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 21 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.