text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7102-200MM


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El filo de corte microestructurado reduce el deslizamiento del material de las mordazas. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. con gran superficie de contacto en las empuñaduras para una mejor asignación de la presión y más comodidad en el trabajo. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5,2mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Artikelnummer K1071.102.200
Peso 365
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 373.4
Verpakt per 1

Specificaties

Peso 365
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 373.4
Codigo SA 82032000
Type Bolt Cutter

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El filo de corte microestructurado reduce el deslizamiento del material de las mordazas. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres a partir de Ø 1,0 mm. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. con gran superficie de contacto en las empuñaduras para una mejor asignación de la presión y más comodidad en el trabajo. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro) Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5,2mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 02 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.