text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7101-200MM


KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El filo de corte microestructurado re

Artículo No. K1071.100.200
Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 325
Type Bolt Cutter
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 200
Adecuado para diámetro máx. de perno (mm) 5.2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 325
Type Bolt Cutter

Descripción

KNIPEX CoBolt® Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5,2 mm. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El filo de corte microestructurado reduce el deslizamiento del material de las mordazas. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y extraer alambres a partir de Ø 1,0 mm. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3,6mm

Números de artículo

Artículo No. K1071.100.200
EAN 4003773033165
UBB 240104287794
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 71 01 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.