text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0305-140MM


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de cort

Artículo No. K1003.500.140
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 9,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 10,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 05 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.