text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0302-180MM


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,4mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 12,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Artículo No. K1003.200.180
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 230
Codigo SA 8203200000
Type Universal Combination Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Knipex
Peso por pieza (g) 230
Codigo SA 8203200000
Type Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,4mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 12,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.200.180
EAN 4003773023197
UBB 419102031368
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 02 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.