text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0301-160MM


Alicates combinados Bordes de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mm- Capacidades de corte a

Artículo No. K1003.100.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Bordes de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 01 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.