text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 3 0301-140MM


Alicates combinados Filos de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte al

Artículo No. K1003.100.140
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 1.8 - 1.8
Sección de banda (mm²) 10 - 10
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Type Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Filos de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 2,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 9,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 10,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.100.140
EAN 4003773015192
UBB 419102158823
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 01 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.