Alicates universales
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
K1002.700.200
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
KNIP COMB PLIERS 2 0207-200
Añadir catálogo
Artículo No.
K1002.700.200
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Diámetro de banda (mm)
2.8 - 2.8
Sección de banda (mm²)
25 - 25
Diseño de agarre
2 componentes
Tapa del mango
Otro
Forjado
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
365
Type
VDE Power Combination Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K1002.700.200
EAN
4003773022299
UBB
240102237825
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
02 07 200